Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za sistemske kovčke, Višina mm/število polic: 2000/6

Št. art.: 954625 2000/6
2000/6

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število polic Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Višina 2.000 mm
Širina 550 mm
Globina 550 mm
Uporabna višina 1.820 mm
Število polic 6
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Masa 81 kg
Vrsta izdelka Regalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954625 2000/6
Številka proizvajalca 954625 2000/6

Opis

Izvedba:

Omara s krilnimi vrati z oknom za shranjevanje sistemskih kovčkov od art. 693330 naprej. Zaščitite svoje orodne in sistemske kovčke pred nedovoljenim dostopom. Vklj. s 6 policami art. 954628 vel. 550, z vodili in omejevalno letvijo zadaj.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico