Opora, Tip: 1

Št. art.: 994275 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 400 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Naletne zaščite

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994275 1
EAN/GTIN 4260214934461
Številka proizvajalca 350061

Opis

Izvedba:

Sistem iz 3-mm profilnega jekla za vijačno-vtično montažo. Z vtičnim sestavljanjem in številnimi različnimi dolžinami omogoča vsestransko uporabo.
Deske za naletno zaščito se vstavijo v vpenjala nosilcev, za vsako vpenjalo je na voljo nastavljanje dolžine/območje nastavljanja 75 mm.
Iz t-profilnega jekla 50 × 50 mm.
Nosilec za začetek in konec sistema naletne zaščite, kjer ni potreben naletni vogalnik.

Obseg dobave:

Vklj. s sidrnimi vložki za talno montažo.

Lakiranje:

Intenzivno črna RAL 9005, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico