{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost izvlečljivega predelka | 600 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 2.400 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | tool24 Smartline | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 717 mm | |
Globina | 750 mm | |
Pokončni izvlečljivi predal s širino | 155 mm | |
Uporabna višina izvlečljivega predelka | 1.750 mm | |
Število izvlečljivih predelkov | 4 | |
Število orodnih nosilcev art. 970130 | 24 | |
Število odložišč za orodje | 408 | |
Medosna razdalja A | 69 mm | |
Izvedba izvlečljivega predelka | s talnimi vodili | |
Masa | 320 kg | |
Vrsta izdelka | Sistem izdaje blaga |
Številka izdelka | 979100 SK30 | |
Številka proizvajalca | 979100 SK30 |