Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nosilni okvir tip S610-M18, Globina 800 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 991320 2000

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 2.000 mm
Globina 800 mm
Področje uporabe Paletni regali
Tip nosilnega okvirja S610-M18
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991320 2000
Številka proizvajalca 46000

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji z ojačitvami prekatov. Masivne talne ploščice prenašajo obremenitve na tla. V dobavo so za vsak okvir vključena 4 talna sidra in 2 podložni ploščici 2 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Celotna dolžina regala:
Za nosilne okvirje S610-M18: nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm.

Primerno za:

Paletne regale od leta izdelave 08/2018.

Lakiranje:

Podobna prometno modri RAL 5017, prašnata barva.

Opomba:

Potrebna nosilnost regalnega polja določa tip okvirja. Glejte tabelo obermenljivosti.
Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.