Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Traverza za dograditev Dolžina 1000 mm, Globina nosilne prečke: 42-98mm

Št. art.: 966610 42-98

Izberite različico in število kosov

Globina nosilne prečke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Globina nosilne prečke 42 mm - 98 mm
Področje uporabe Lestve
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966610 42-98
Številka proizvajalca 40251

Opis

Izvedba:

Prečna traverza za dograditev.
Dolžina traverze 1000 mm. Za globino prečk 42–98 mm × 25 mm. Možnost dograditve na konične lestve.
Ni nadomestni del za lestve s serijsko prečno traverzo.

Primerno za:

Art. 966080 vel. 14.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico