Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ščetke za vžigalne svečke Najlon, gladek 0,30 mm

Št. art.: 577200

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Najlon
Celotna dolžina L 150 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 15 mm
Število vrst z žico 3
Material osnovnega telesa Bukov les
Vrsta izdelka Zündkerzenbürste V2A-Draht 0,15

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 577200
Številka proizvajalca 125251

Opis

Izvedba:

Telo iz bukovega lesa; dolžina 150 mm, 3 vrste z žico, površina žičnatega dela 40 × 15 mm višina žičnatega dela 15 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico