{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 250 mm | |
Širina ščetke | 15 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 51 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 42 mm | |
Število kit | 52 | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570325 250X15 | |
EAN/GTIN | 4017359178270 | |
Številka proizvajalca | 47721075 |