Polirni lamelni disk (klobučevina), ⌀ 50,8 mm, Tip: MED

Št. art.: 554078 MED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,88 € / kos
  • od 10 kos
    7,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ plošče 50,8 mm
Podlaga za poliranje Klobučevina
Stopnja trdote srednja
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554078 MED
EAN/GTIN 4045197880833
Številka proizvajalca 554078 MED

Opis

Izvedba:

Pravokotno nameščene lamele iz klobučevine (višina 10 mm).

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

Opomba:

Polirni lamelni diski iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250/555740. Priporočljiva obodna hitrost 5 – 10 m/s.