Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani, Šest kotnik: 1,5mm

Št. art.: 626125 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
669 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 92 × 16 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626125 1,5
EAN/GTIN 4045197921956
Številka proizvajalca 626125 1,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 626108 in št. 626128).