Izvijači za matice z ročajem fleksibilni

Št. art.: 622401
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
170 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
Z gibkim steblom, za zatezanje v desno do maks. 5 Nm. Dolžina rezila 150 mm, razen vel. 10 s 175 mm
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico