{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 1 Nm - 10 Nm | |
Širina prikazovalnika | 120 mm | |
Višina prikazovalnika | 124 mm | |
Globina prikazovalnika | 167 mm | |
Masa | 5,21 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 1/4 col | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654650 10 | |
EAN/GTIN | 4018754273003 | |
Številka proizvajalca | 96521202 |