Momentni izvijač z digitalnim prikazovalnikom, nastavljiv, avtomatska sprožitev

Št. art.: 659913
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Nastavitev vrtilnega momenta brez orodja z vlečenjem in vrtenjem kape. Nastavljena vrednost vrtilnega momenta je prikazana na digitalnem prikazovalniku (na koncu ročaja). Vgrajena elektronika z NFC-vmesnikom. Uporabnik lahko sam zamenja baterijo (gumbasta baterija CR 1/3 N; 3 V). Merilne enote: Nm, lbfft.
Držalo z magnetom za vpenjanje vijačnih nastavkov C 6,3.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na vnaprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.