{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
Standard priteznih čepov | ISO 7388-3 | |
⌀ zveze D | 23 mm | |
⌀ glave D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Navoj M | M16 | |
Kot A | 15 stopinj | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308615 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554543 | |
Številka proizvajalca | 308615 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B, brez izvrtine, za strmi konus: 40
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
za strmi konus | 40 | 40 | 40 | 40 |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |