Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 30, Tip: 1,5-16

Št. art.: 319500 1,5-16

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Velikost VDI VDI 30
primerne vpenjalne stročnice 415 E
Vpenjalno območje d2 2 mm - 16 mm
⌀ zveze d6 68 mm
Zunanji ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319500 1,5-16
Številka proizvajalca 319500 1,5-16

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico