{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
Velikost VDI | VDI 20 | |
primerne vpenjalne stročnice | 426 E (ER16) | |
Vpenjalno območje d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 319600 16 | |
Številka proizvajalca | 319600 16 |