{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 625S | |
Zunanji ⌀ D | 57,15 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 25 mm | |
Dolžina držala L1 | 55 mm | |
Število vrtljajev | 40.000 min-1 | |
Prevesna dolžina A | 177 mm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Vrsta izdelka | Vreteno za visoke hitrosti |
Številka izdelka | 358875 40000 | |
EAN/GTIN | 2050001871589 | |
Številka proizvajalca | 65063 |