Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Višinski element kratke, za tip: 5

Št. art.: 370094 5

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 7600z
Širina T-utora 14 mm
za tip 5
Pritrdilni vijak G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Pritrdilni vijak G1 M8
Vrsta izdelka Višinski element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370094 5
Številka proizvajalca 554822

Opis

Izvedba:

  • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
  • Možnost različnih vpenjalnih višin s sestavljanjem več višinskih elementov.

Obseg dobave:

Vklj. z garnituro za pritrditev in cilindričnim vijakom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico