{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 115 mm | |
b1 | 64 mm | |
Višina čeljusti h | 55 mm | |
Višina h1 | 52 mm | |
Višina h2 | 55 mm | |
Dolžina čeljusti l | 88 mm | |
Dolžina l1 | 4 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361358 64 | |
Številka proizvajalca | 6921834034231 |