Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov, ⌀ glave: 100mm

Št. art.: 380776 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 100 mm
Višina 50 mm
Toleranca višine 0 / -1 mm
⌀ kroga lukenj 85 mm
⌀ navoja 4×M8
Višina magnetnega polja 8 mm
Masa 3 kg
Nazivna držalna sila 70 N/cm2
Obrabljivost polove plošče 5 mm
Centrirni ⌀ 60 mm
Centrirna globina 4 mm
Vzporedna delitev polov 1,9 mm
možna centrirna izvrtina J 20×14 mm
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380776 100
EAN/GTIN 2050001943620
Številka proizvajalca 244.01-100

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z neodimovimi magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila je brezstopenjsko nastavljiva.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.
Za vpenjanje majhnih in tankih do srednje velikih obdelovancev

Opomba:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico