{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,01 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 31,92 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1604 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Garnitura varnostnih podložk | 219955 | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212165 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193926 | |
Številka proizvajalca | 212165 52/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/4mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
372,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |