VHM groborezni rezkar MTC AlCrN

Št. art.: 203061
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
475 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino obdelavo do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Za zmanjšanje rezalne sile in boljšo kakovost obdelane površine zaradi 45° spirale.
Izboljšana prevleka za dodatno zmanjšanje rezalnih sil pri sočasnem podaljšanju življenjske dobe orodja.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico