Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC TiAlN

Št. art.: 206357
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
922 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,03 mm.

Prednosti:

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Steel"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "HOLEX PRO"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico