VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC DLC

Št. art.: 205255
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
107 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: WR
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delitev rezil: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja. S patentirano geometrijo primerno tudi za vrtanje.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Poševno pogrezanje do 45°.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju zaradi posebne geometrije pogrezanja.

Opomba:

Obliko HB naročite z art. 205256.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico