RC.T 0803, Zvrst: HU7310-1

Št. art.: 260630 HU7310-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,78 € / kos
  • od 10 kos
    8,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RCGT 0803
Zvrst HU7310-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
Toleranca G
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260630 HU7310-1
EAN/GTIN 4062406058395
Številka proizvajalca 260630 HU7310-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho