Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 16mm

Št. art.: 255110 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe desne
Standard Tovarniški standard
ISO-oznaka držala PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 25 mm; 22 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Nadomestni del 259981 4
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255110 16
EAN/GTIN 4045197941855
Številka proizvajalca 255110 16