{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 20 mm | |
Globina notranjega struženja do | 10×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 260 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 136,5 mm | |
priporočena dolžina odrezkov | 80 mm | |
Montažni vijak | 269025 2 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264904 QC/20 | |
Številka proizvajalca | 090-40QCX52010 |