{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 20 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | STUCR/L 11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. | |
primerno osnovno telo | 264900–264908 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 22 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 4 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 260917 QC/11S | |
Številka proizvajalca | 260917 QC/11S |