{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDUCR/L 0702 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
primerno osnovno telo | 264900–264908 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 24 mm | |
Srednji premik L3 | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 21 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 4 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 260409 QC/07 | |
Številka proizvajalca | 090-50233QC0793 |