{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SVUCR/L 11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. | |
primerno osnovno telo | 264900–264908 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 26 mm | |
Srednji premik L3 | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 261321 QC/11 | |
Številka proizvajalca | 090-50631QC1193 |