{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DCLNR/L | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 259033 2 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 250027 DM/12 | |
Številka proizvajalca | 090-50181DM1295 |