CCGT 030102, Zvrst: HB7025-1

Št. art.: 260047 HB7025-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,80 € / kos
  • od 10 kos
    14,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 030102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7025-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260047 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406058692
Številka proizvajalca 260047 HB7025-1

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.