Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/12mm

Št. art.: 250034 25/12
Popust
245,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25X DCLNR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 29,5 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 24,3 mm
Celotna dolžina L 225 mm
Podložna ploščica 259033 2
Vijak za podložno ploščico 259027 2
Spona, vijak, O-obroč 259036 1
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250034 25/12
EAN/GTIN 4062406082949
Številka proizvajalca 250034 25/12