Držalo za pehanje utorov, dolgo ⌀ DS 32 mm

Št. art.: 290353
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
30 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.
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
    Za utore od širine m (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico