Estación de comprobación ESD incluida fuente de alimentación, Tipo: DE

Article no.: 972880 DE
Price per 1 Unidad
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in 3-4 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Tipo Price per 1 Unidad (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 0
Tipo de producto Medidor de resistencia

Identification & Classification

Article number 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Manufacturer number C-199 1185ND
Manufacturer/responsible person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Description

Ejecución:

Alimentación: pila de 9 V o fuente de alimentación. Tensión de medición: 15 V. Capacidad de medición: 0,75 – 35 MΩ (pulsera), 0,75 – 100 MΩ (calzado). Conexiones: Pulsador 10,3+4,5+4,0 mm, casquillo banana.

Volumen de suministro:

Comprobador, electrodos zapatos, cable de conexión, fuente de alimentación enchufable de 9 V. Incluye soporte mural con manual de instrucciones impreso.

Nota:

En su caso, en el extranjero se debe trabajar con adaptador o utilizar una batería de bloque de 9 V (n.° 081551, n.° 081553 o n.° 081561 del respectivo tam. 6LR61).

Downloads & documents

Suitable products

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart