{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Sechskant | 3 mm | |
| Klingenlänge | 100 mm | |
| ganze Länge | 145 mm | |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Article number | 627424 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197721921 | |
| Manufacturer number | 627424 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |