{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
| Zähnezahl Z | 5 | |
| Spiralwinkel | 38 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,08×D | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | MTC; TPC | |
| Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 11,6 mm | |
| Gesamtlänge L | 83 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Farbring | pink | |
| Produktart | Eckfräser |
| Article number | 203082 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197537980 | |
| Manufacturer number | 203082 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |