Förlängningsledning, 400 V / 16 A, Typ: 10N

Art-nr.: 081188 10N
(SEK 121,49 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
Typ 10N
nätspänning 400 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 5G1,5
material kabel Neopren
kabellängd 10 m
Produktslag Förlängningskabel
Kontakttyp ingång F

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081188 10N
EAN/GTIN 4007123251520
Tillverkarens nummer 1167710790

Benämning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).
Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.
Neoprengummikabel H07RN−F 5G1,5.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen