Skruvutdragare med grova spår, Typ: 1

Art-nr.: 082862 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
291 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1
förborrningshål-⌀ 2 mm
passar till skruvar/bultar M3 − M4
passar för Aluminium; Mässing; INOX
Produktslag Skruvar utdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082862 1
EAN/GTIN 4018754042029
Tillverkarens nummer 71010001

Benämning

Utförande:

Av segt kromvanadinstål. Spiralens skarpa kanter skär in i den uppborrade skruven och skruvar ut den. Med fyrkant för användning med svängjärn eller liknande.

Användningsdata:

Lämplig för aluminium, mässing, INOX.
För utskruvning av uppborrade, högergängade skruvar (förborrningshål-⌀ enligt tabellen; skruvutdragaren vrids åt vänster).

Passar till:

Aluminium, mässing, rostfritt stål

Anmärkning:

UNC- och UNF-gänga levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen