{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
husets bredd | 406 mm | |
husets djup | 190 mm | |
husets höjd | 313 mm | |
material hus | Plast | |
färg hus | blå | |
Anslutning utgång | 1/4 tum | |
Anslutning ingång | 1/4 tum | |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
Effektiv slanglängd | 10 m | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Material slang | Polyuretan | |
Färg slang | blå | |
Upprullningsautomatik SCS | Ja | |
lämplig för | Tryckluft | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikelnummer | 080072 10S | |
EAN/GTIN | 7391390327154 | |
Tillverkarens nummer | 309112022 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft, ⌀ 8 ×12 mm, Typ: 10S
på begäran
I lager
119 styck i lager
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
4 237,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Upprullningsautomatik SCS | Ja | Ja |
material hus | Plast | Plast |
Material slang | Polyuretan | Polyuretan |
Effektiv slanglängd | 10 m | 10 m |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | 12 mm |
husets djup | 190 mm | 190 mm |
Produktslag | Slangupprullare | Slangupprullare |