Slangsystem 1/4 tum, Typ: SET

Art-nr.: 084400 SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
369 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084400 SET
EAN/GTIN 4037728190016
Tillverkarens nummer 219000

Benämning

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 15 liter/minut (1/4 tum), största ytterdiameter 17 mm.

Leveransinnehåll:

2 slangmoduler vardera 16 cm (= 32 cm);
3 rundmunstycken innerdiameter = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 platt munstycke bredd 27 mm;
1 gänganslutning 1/8 tum (⌀ 9,7 mm);
1 gänganslutning 1/4 tum (⌀ 13 mm)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen