Länsor, 0,075×1,2 m, Användningsområden: OIL

Art-nr.: 084385 OIL
Ange pris 20 st. (SEK 75,64 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
161 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Användningsområden Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg blå
maximal uppsamlingsvolym 80 l
Användningsområden OIL
Leveransinnehåll antal/kartong 20
Produktslag Länsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084385 OIL
EAN/GTIN 2050001710680
Tillverkarens nummer BS1

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Perfekt för avgränsning och uppsugning av vätskor runt läckställen och i trånga utrymmen. Vätskorna stannar effektivt kvar i materialet.
Länsor och kuddar fyllda med löst material.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen