Finspindelsats ⌀ 9,75−101,1 mm

Art-nr: 237512
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
10 styck i lager

Benämning

Utförande:

Finspindelverktyget ER kan anslutas direkt till en ER40-hylschuck.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till ⌀ 152,1 mm.
Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på ⌀.
Skärhållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.
Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..09T3.

Reservdel:

för nr 237630237642: Vändskärsskruv nr 219830.
för nr 237645; 237531; 237532: Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

I första hand med vändskär nr 237695237698.

Anmärkning:

Vändskärshållare 237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter 237534).
Vändskärshållare 237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1mm (upp till 152,1 med adapter 237534).