Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET Reamax® TS-hållare Cylindriskt skaft, Kort, för brotschhuvuddiameter D: 18-19,99mm

Art-nr.: 239880 18-19,99

Välj variant av artikel och antal

för brotschhuvuddiameter D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för brotschhuvuddiameter D 18 mm - 19,99 mm
Skaftutförande  Kort
Invändig ja
Spirallängd A 80 mm
totallängd Ltot 130 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Dragtapp nr 239900 1
U-nyckel nr 239901 SW5
Manövernyckel nr 239902 8IP (1,5Nm)
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239880 18-19,99
Tillverkarens nummer 75A.40.13010

Benämning

Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen