Fasfräs 45°, med gänga, ⌀ D: 8mm

Art-nr.: 216102 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Skaftutförande  med gänga
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
Min. inkörningsdiameter Dmin 20,4 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 20,2 mm
Utkragningslängd L1 14 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
totallängd Ltot 23 mm
⌀ D2 9,75 mm
Fästgänga M M6
Passande vändskär SD.. 090308
Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216102 8
EAN/GTIN 4045197469908
Tillverkarens nummer 216102 8

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen