Avstickningsplatta Fullradie, CU7025, Spårbredd w: 3mm

Art-nr.: 273736 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    329,86  SEK / st.
  • Från 10st.
    274,87  SEK / st.
på begäran
I lager
339 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CU7025
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273736 3
EAN/GTIN 4045197579256
Tillverkarens nummer 273736 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen