CC.T 09T302, Sort: CB7010

Art-nr.: 260148 CB7010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    117,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    97,90  SEK / st.
på begäran
I lager
691 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort CB7010
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 240 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 70 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260148 CB7010
EAN/GTIN 4045197667823
Tillverkarens nummer 260148 CB7010

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CC.T 09T302, Sort: CB7010

CC.T 09T302, Sort: CB7010

på begäran
I lager
691 styck i lager
Från 1  st
117,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
97,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 036 styck i lager
Från 1  st
129,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
107,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kod vändskär CCMT 09T302 DCMT 11T302
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2 mm
Sort CB7010 CB7010
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 240 m/min 90 m/min - 240 m/min
Tolerans M M

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen