CC.T 09T302 HU7310

Art-nr: 260148 HU7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    178,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    149,16  SEK / st.
på begäran
I lager
666 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning; Finbearbetning; Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260148 HU7310
EAN/GTIN 4045197667908

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen