{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 46 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 11 mm | |
skaftstorlek | 4,9 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335430 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152534 | |
Tillverkarens nummer | 335430 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M6−20, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 6mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
426,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
321,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
807,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 052,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 872,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 447,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Utkragningslängd H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Utvändig-⌀ D | 46 mm | 30 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skaft-⌀ d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
skaftstorlek | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång | förlängningsstång |