Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, SK 50, Gäng-kapacitetsområde: M1-12

Art-nr.: 338105 M1-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-kapacitetsområde Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Form: AD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M1 - M12
fäste SK 50
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1
Invändig ja, med max. 50 bar
längdkompensering tryck 0,2 mm
längdkompensering drag 1 mm
Utvändig-⌀ D 43 mm
Invändig diameter D1 20 mm
utkragningslängd A-mått 53 mm
passar för ER-storlek 11 / 16
Form AD
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338105 M1-12
EAN/GTIN 4062406112066
Tillverkarens nummer 338105 M1-12

Benämning

Utförande:

  • Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
  • Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
  • Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
  • Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
  • Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.
  • För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
  • För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 /16 / 25).
Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120338142.
Dragtappar, se nr 308600−30 8806.
Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.
Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

Anmärkning:

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen