{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | BLACK | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Kopplingstid från ljus till mörk | 0,1 ms | |
Kopplingstid från mörk till ljus | 40 ms - 250 ms | |
Klassificering enligt EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Produktslag | Svetsmask |
Artikelnummer | 097910 BLACK | |
EAN/GTIN | 4046719712878 | |
Tillverkarens nummer | 7100166705 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ 100 V, Färg: BLACK
på begäran
I lager
94 styck i lager
3 194,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 765 styck i lager
1 738,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
Klassificering enligt EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Kopplingstid från mörk till ljus | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1 000 ms |
Kopplingstid från ljus till mörk | 0,1 ms | 0,1 ms |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Produktslag | Svetsmask | Svetsmask |